Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 20x2; grün; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 20x2; grün; LED
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 20x2; grün; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC2002A-TIG-ESX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC2002A-TIG-ESX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 3,2mm
Displaytechnologie: FSTN Negative
Displayabmessung (H x B): 85x18,6mm
Hintergrundfarbe: grün
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x2
Abmessungen: 116x37x13,9mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.