Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; dunkelblau
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2805-RC1602E-TIW-ESX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1602E-TIW-ESX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 8,06mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 4,8mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: FSTN Negative
Displayabmessung (H x B): 99x24mm
Hintergrundfarbe: dunkelblau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 122x44x13,6mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.