Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x2; blau; LED; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RC1602E-BIY-ESV
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1602E-BIY-ESV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 8,06mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 4,8mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 99x24mm
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 122x44x13,6mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.