Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; schwarz; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; schwarz; LED
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; schwarz; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC1602D-TIY-ESX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1602D-TIY-ESX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: FSTN Negative
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Hintergrundfarbe: schwarz
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 85x30x13,2mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.