Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; dunkelblau
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x2; dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2805-RC1602B-TIW-CSV
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1602B-TIW-CSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: FSTN Negative
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Hintergrundfarbe: dunkelblau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 80x36x13,5mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;Kyrillisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.