Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x2; blau; LED; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RC1602B-BIW-ESX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1602B-BIW-ESX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 80x36x13,5mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.