Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; grau; LED; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; grau; LED; PIN: 16
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; grau; LED; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-RC1602A-GHW-ESX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1602A-GHW-ESX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Hintergrundfarbe: grau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 84x44x13,5mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.