Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 12x2; gelb-grün; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RC1202A-YHY-CSX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1202A-YHY-CSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,5mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,65mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 46x14,5mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 12x2
Abmessungen: 55,7x32x9,7mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;Kyrillisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.