Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 12x2; gelb; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 12x2; gelb; LED
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 12x2; gelb; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC1202A-FHY-CSV
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1202A-FHY-CSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb
Display-Art: alphanumerisch
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7066
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 46x14,5mm
Hintergrundfarbe: gelb
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 12x2
Abmessungen: 55,7x32x9,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.