Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 12x2; blau; LED; PIN: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 12x2; blau; LED; PIN: 15
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 12x2; blau; LED; PIN: 15
Artikel-Nr.:
     2805-RC1202A-BIY-ESX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1202A-BIY-ESX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,5mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,65mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 46x14,5mm
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 12x2
Abmessungen: 55,7x32x9,7mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.