Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 8x2; schwarz; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 8x2; schwarz; LED
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 8x2; schwarz; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC0802A-TIY-ESV
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC0802A-TIY-ESV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,56mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,96mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: FSTN Negative
Displayabmessung (H x B): 38x16mm
Hintergrundfarbe: schwarz
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x2
Abmessungen: 58x32x13,2mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.