Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 8x2; blau; LED; PIN: 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RC0802A-BIW-CSX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC0802A-BIW-CSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,56mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,96mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 38x16mm
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x2
Abmessungen: 58x32x13,2mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;Kyrillisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.