Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0603FR-071K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-071KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,0017*
€ 0,00267*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00126*
€ 0,00271*
500
€ 5,95*
ab € 0,00269*
€ 0,00569*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0031*
€ 0,1342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01512*
€ 0,01799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01014*
€ 0,01207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00836*
€ 0,00995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00776*
€ 0,00923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0045*
€ 0,00536
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0031*
€ 0,00369
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,66*
Zubehör
Yageo
RC0402JR-SKE24L
ab € 128,68*
Zubehör
Yageo
RC0603JR-SKE24L
ab € 109,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.