Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; 915MHz; -121dBm; 1,8÷3,8VDC; 14dBm; SMD; 15x22mm; SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RC-CC1312R-915
Hersteller:
     RADIOCONTROLLI
Herst.-Nr.:
     RC-CC1312R-915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: RADIOCONTROLLI
Steckverbinder-Art: SMA
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 1,8...3,8V DC
Frequenz: 915MHz
Transfer: 4Mbps
Abmessungen: 15x22mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 24,9/5,8A
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: geschirmt
Empfängerempfindlichkeit: -121dBm
Sendestärke: 14dBm
Komponenten: CC1312R1F3RGZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.