Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 45V; 10Ax2; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RBQ20NS45ATL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RBQ20NS45ATL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK;SC83;TO263S
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,65V
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 140µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,96*
1 Tag
179
€ 14,99*
ab € 0,793*
€ 2,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.