Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,12A; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RB751CS40.315
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     RB751CS40,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD882;DFN1006-2
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,37V
Vorwärtsstrom: 0,12A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,2A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2811
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0384*
€ 0,4861*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 1,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.