Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 75mm; W: 100mm; doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 75mm; W: 100mm; doppelseitig
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 75mm; W: 100mm; doppelseitig
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-611-2
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     611-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: RADEMACHER
Breite: 0,1m
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 75mm
Laminatstärke: 1,6mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer
Platinenausführung: doppelseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.