Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 250mm; W: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 250mm; W: 300mm
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 250mm; W: 300mm
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-510-7A
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     510-7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: RADEMACHER
Breite: 300mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 0,25m
Laminatstärke: 1,6mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: einseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.