Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 150nF; 18x5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 150nF; 18x5x11mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 150nF; 18x5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI315040P0M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI315040P0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 Miniature
Kondensator-Art: X2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,755*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,208*
€ 0,825*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.