TRU COMPONENTS MKP-X2 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.47 µF 275 V/AC 10 % 15 mm (L x B x H) 18 x 10 x 16 mm MKP Kondensator X2 Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löt...
X2-Kondensator, Typ=B32922C3154M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=12 mm, Kapazität=0.15 µF...
Wima MKP-X2 4,7uF 10% 305V RM 27,5 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 4.7 µF 305 V/DC 10 % 27.5 mm (L x B x H) 31.5 x 20 x 39.5 mm Funkentstör-Kondensatoren Serie MKP-X2 Technisc...
X2-Kondensator, Typ=B32922C3224K000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=12.5 mm, Kapazität=0.22 ...
X2-Kondensator, Typ=B32922C3224M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=12.5 mm, Kapazität=0.22 ...
X2-Kondensator, Typ=B32922C3474M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=17.5 mm, Kapazität=0.47 ...
X2-Kondensator, Typ=B32924C3155M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.5 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=21.5 mm, Kapazität=1....
X2-Kondensator, Typ=B32923C3155M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=22 mm, Kapazität=1.5 µF...