Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 150nF ±20% / 275V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649679
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI315040P0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R46
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.1%

Die Serie R46 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie, die mit selbstverlöschendem Harz vergossen ist.cUL, CQCKlasse X2Nennspannung: 310 V ac 50/60 HzKapazitätsbereich: 0,01–10 μFAnschlussabstand: 10,0–37,5 mmKapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 %Klimaklasse: 40/110/56Band und RolleBleifreie AnschlüsseBetriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 2200 V dc/1500 V acSelbstheilungseigenschaften
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R46
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.1%
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, x2 entstörkondensator 0,15µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649679, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R46KI315040P0M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,175*
€ 0,635*
1
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,906*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.