Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 220nF; 26,5x13x22mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 220nF; 26,5x13x22mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 220nF; 26,5x13x22mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R413N32204000M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N32204000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 26,5x13x22mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 500V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,40*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 2,06*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,683*
€ 3,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.