Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R413N32204000M KONDENSATOR, 0.22æF, 20%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495805
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N32204000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: R41 Series
  • Nennspannung Y: 300 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 500 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R413N32204000M, 2495805, 249-5805
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 1,11*
    € 1,40*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,59*
    € 2,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,683*
    € 3,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,04*
    € 3,6176
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.