Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R41, AEC-Q200 Y2 Folienkondensator 220nF ±20% / 300 V ac, 1000 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649649
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N32204000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 300 V ac, 1000 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R41
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = Y2
Länge = 26.5mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 26.5 x 13 x 22mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C

Die Serie R41 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie, die mit selbstverlöschendem Harz vergossen ist.cUL, CQCKlasse Y2/X1Nennspannung: 300 V ac 50/60 HzKapazitätsbereich: 0,001–1 μFAnschlussabstand: 10–37,5 mmKapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 %Klimaklasse: 40/110/56Band und RolleBleifreie AnschlüsseBetriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 5000 V dc/2500 V acSelbstheilungseigenschaftenKfz-Qualitäten erhältlich22,5 mm Anschlussabstand
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
300 V ac, 1000 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R41
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
Y2
Länge:
26.5mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
26.5 x 13 x 22mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649649, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R413N32204000M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 2,06*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,683*
€ 3,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.