Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 5W; UEing: 6,5÷18V; UAusg: 5VDC; IAusg: 1A; SMD; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R-78AA5.0-1.0SMD-R
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78AA5.0-1.0SMD-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SMD
Leistung: 5W
Äußere Abmessungen: 15,3x9,6x8,8mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsspannung: 6,5...18V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 89...94%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: R-78AA-1.0
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.