Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 20A; 10÷30VDC; für DIN-Schiene; IP20; 95%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 20A; 10÷30VDC; für DIN-Schiene; IP20; 95%
Netzteil: Impuls; 12VDC; 20A; 10÷30VDC; für DIN-Schiene; IP20; 95%
Artikel-Nr.:
     2805-QUINT-2320157
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 50x130x125mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 20A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 95%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Ausgangsspannungsbereich: 12...24V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHOENIX CO:
PHOENIX CO
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,13*
€ 84,94*
€ 5,46*
ab € 75,46*
€ 89,12*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 78,17*
€ 92,33*
Frei Haus
ab € 78,08*
€ 92,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 112,28*
€ 129,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.