Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzteil: Filter; QUICK-493E-ESD; für Lötrauchabsaugung; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzteil: Filter; QUICK-493E-ESD; für Lötrauchabsaugung; ESD
Ersatzteil: Filter; QUICK-493E-ESD; für Lötrauchabsaugung; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-QUICK-493-F
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     493ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Hersteller: QUICK
Farbe: schwarz
Ausführung: ESD
Ersatzteil-Typ: Filter
Eigenschaften des Lötgerätes: Absorbtions Kohlefilter für Lötdämpfe
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötrauchabsaugung
Passendes Zubehör: QUICK-493E-ESD
Maße (a x b x c): 130x130x10mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QUICK:
QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.