Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 5mm; λp max: 880nm; 5V; 50°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 5mm; λp max: 880nm; 5V; 50°
Fototransistor; 5mm; λp max: 880nm; 5V; 50°
Artikel-Nr.:
     2805-QSE113
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QSE113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 5V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Diodenlinse: schwarz mit IR-Filter
Öffnungswinkel: 50°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 880nm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,321*
€ 1,349*
1 Tag
10140
1
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,489*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,349*
€ 1,60531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.