Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenhalter; schwarz; N,SMA; IP67; 2m; LMR200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenhalter; schwarz; N,SMA; IP67; 2m; LMR200
Antennenhalter; schwarz; N,SMA; IP67; 2m; LMR200
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-57031
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     57031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: QOLTEC
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: SMA;N
Dichtheitsklasse: IP67
Leitungs-Art: LMR200
Kabellänge: 2m
Netzwerk Zubehör-Typ: Antennenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.