Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; SC/UPC,beiderseitig; 50m; LSZH; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; SC/UPC,beiderseitig; 50m; LSZH; schwarz
LWL-Patchkabel; SC/UPC,beiderseitig; 50m; LSZH; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54218
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: QOLTEC
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: schwarz
Anwendung der Leitungen: CATV;LAN;Datenübertragung
Kabellänge: 50m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 3mm
Ausführung: simplex;Singlemode (SM)
Steckverbinder Farbe: blau
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.