Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; OM2; ST/UPC; 3m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; OM2; ST/UPC; 3m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
LWL Pigtail; OM2; ST/UPC; 3m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54127
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Pigtail
3 meter anschlussleitung
anschlussleitung
Hersteller: QOLTEC
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: orange
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: ST/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Ausführung: simplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM2
Steckverbinder Farbe: silber
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Ausführung der Fasern: MMF OM2
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail st
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.