Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; OM2; FC/UPC; 1m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; OM2; FC/UPC; 1m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
LWL Pigtail; OM2; FC/UPC; 1m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54119
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Pigtail
anschlussleitung 1m
anschlussleitung
Hersteller: QOLTEC
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: orange
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: FC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Ausführung: simplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM2
Steckverbinder Farbe: silber
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Ausführung der Fasern: MMF OM2
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.