Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; FC/UPC; 3m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; FC/UPC; 3m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß
LWL Pigtail; FC/UPC; 3m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54118
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Pigtail
3 meter anschlussleitung
anschlussleitung
Hersteller: QOLTEC
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: FC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Ausführung: simplex;Singlemode (SM)
Steckverbinder Farbe: silber
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G652D
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.