Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; SC/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; SC/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß
LWL Pigtail; SC/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54111
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc
lwl pigtail
Hersteller: QOLTEC
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: SC/APC
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Ausführung: simplex;Singlemode (SM)
Steckverbinder Farbe: grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G652D
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.