Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; SC/APC; 1,5m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; SC/APC; 1,5m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß
LWL Pigtail; SC/APC; 1,5m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54110
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc
lwl pigtail
Hersteller: QOLTEC
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: SC/APC
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Ausführung: simplex;Singlemode (SM)
Steckverbinder Farbe: grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G652D
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.