Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OM2; LC/UPC,SC/UPC; 5m; LSZH; orange; ØLeitg: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; OM2; LC/UPC,SC/UPC; 5m; LSZH; orange; ØLeitg: 3mm
LWL-Patchkabel; OM2; LC/UPC,SC/UPC; 5m; LSZH; orange; ØLeitg: 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54042
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: QOLTEC
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: orange
Anwendung der Leitungen: CATV;LAN;Datenübertragung
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC/UPC;SC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 3mm
Ausführung: duplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM2
Steckverbinder Farbe: grau
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Ausführung der Fasern: MMF OM2
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.