Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externes DVD-Laufwerk; schwarz; USB A; USB 2.0; 137x133x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-51858
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
extern dvd laufwerk
dvd drives
Hersteller: QOLTEC
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A
Beschreibungsmediums-Art: CD-R;CD-RW;DVD-R;DVD+R;DVD+RW;DVD-RW
Computer Zubehör-Typ: Externes DVD-Laufwerk
Ausführung: USB 2.0
Abmessungen: 137x133x16mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.