Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OM2; LC/UPC,beiderseitig; 10m; LSZH; orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; OM2; LC/UPC,beiderseitig; 10m; LSZH; orange
LWL-Patchkabel; OM2; LC/UPC,beiderseitig; 10m; LSZH; orange
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-50464
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: QOLTEC
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: orange
Anwendung der Leitungen: CATV;LAN;Datenübertragung
Kabellänge: 10m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;LC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 3mm
Ausführung: duplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM2
Steckverbinder Farbe: grau
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Ausführung der Fasern: MMF OM2
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.