Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; hellgrün; Ø8mm; IP67; Messing; 750mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-Q8F1CXXHG220E
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8F1CXXHG220E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: APEM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 207...235V AC
Montageabmessungen: Ø8mm
Ausgänge: Lötverbindung;Verbinder 2,8x0,8mm
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: grün
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: hellgrün
Helligkeit: 750mcd
LED Diodenstrom: 3mA
Herstellerserie: Q8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 5,52*
€ 9,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 13,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 127,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.