Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 800V; 15A; TO220ABL; Igt: 50mA; Ifsm: 167A; glass passivated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 800V; 15A; TO220ABL; Igt: 50mA; Ifsm: 167A; glass passivated
Triac; 800V; 15A; TO220ABL; Igt: 50mA; Ifsm: 167A; glass passivated
Artikel-Nr.:
     2805-Q8015L5TP-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     Q8015L5TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
littelfuse triac
triac
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: TO220ABL
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 15A
Gatestrom: 50mA
Strom im max. Impuls: 167A
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.