Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 400V; 10A; TO220ABR; Igt: 50mA; Ifsm: 100A; glass passivated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 400V; 10A; TO220ABR; Igt: 50mA; Ifsm: 100A; glass passivated
Triac; 400V; 10A; TO220ABR; Igt: 50mA; Ifsm: 100A; glass passivated
Artikel-Nr.:
     2805-Q4010R5TP-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     Q4010R5TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
littelfuse triac
triac
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: TO220ABR
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Gatestrom: 50mA
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.