Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2/3kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2/3kW; UStrom: 200÷240VAC
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2/3kW; UStrom: 200÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-Q2V-AB012AAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-AB012-AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Inverter
Hersteller: OMRON
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -20...70°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Federklemmen
Nennstrom: 11...12,2A
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Passendes Zubehör: 900-192-933-001;900-192-933-002;AX-CUSBM002-E;JOHB-Q2V;JVOP-KPBCH04AAZ;JVOP-KPLCA04AEZ;SI-EL3;SI-EN3;SI-EN3/D;SI-EP3;SI-ES3;A1000-FIV1030SE-LL
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2/3kW
Sicherung: Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0...590Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: Q2V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,23*
€ 774,99*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 705,41*
€ 775,90*
Frei Haus
ab € 724,51*
€ 819,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 752,39*
€ 819,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,90*
€ 923,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,61*
€ 908,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,01*
€ 874,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,29*
€ 859,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,41*
€ 839,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.