Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; Buchse; 3A; IP67; 30V; 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; Buchse; 3A; IP67; 30V; 100mm
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; Buchse; 3A; IP67; 30V; 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-PXMBNI08FPF04AF001
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI08FPF04AFL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 30V
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Maximalstrom: 3A
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Kabellänge: 0,1m
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,71*
€ 18,38*
€ 8,95*
ab € 12,33*
€ 18,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,65*
€ 31,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.