Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; männlich; PIN: 2; Buccaneer 900; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; männlich; PIN: 2; Buccaneer 900; IP68
Steckverbinder: rund; Buchse; männlich; PIN: 2; Buccaneer 900; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-PX0941/02/P
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0941/02/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 2
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 900
Leitungsquerschnitt: 2,5...4mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen);schraubbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 50,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 28,15*
€ 51,00*
€ 8,95*
ab € 41,62*
€ 68,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0911/02/S
ab € 20,68*
Zubehör
Bulgin
PX0950
ab € 20,64*
Zubehör
Bulgin
PX0970
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.