| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3444251 Herst.-Nr.: PX0941/02/P EAN/GTIN: 5059041910767 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 2 Montagetyp = Flanschmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP68 Nennstrom = 32.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 600,0 V Gehäusegröße = 50 Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Nickel Kontaktmaterial = Messing
Kabelstecker passend für Einbaubuchsen, Flanschbuchsen oder Kabelkupplungsbuchsen. Kabelbuchsen passend für Einbaustecker, Flanschstecker oder Kabelkupplungsstecker. Flanschstecker und -buchsen. Höhe 50 mm, Breite 70 mm, Tiefe 51 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 2 | Montagetyp: | Flanschmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP68 | Nennstrom: | 32.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 600,0 V | Gehäusegröße: | 50 | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Nickel | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bulgin gerätestecker, 3444251, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX094102P, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,02* | € 50,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,15* | € 51,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,62* | € 68,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|