Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0950 Rundstecker Aufbauadapter Adapter Serie (Rundsteckverbinder): PX09 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740221-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Bulgin PX0950 Rundstecker Aufbauadapter Adapter Serie (Rundsteckverbinder): PX09 1 St.

Buccaneer Serie 900 - Aufbauadapter

Aufbauadapter inkl. Flachdichtung zur Verwendung bei der Flanschmontage von der Ausführung Buccaneer Serie 900 - "PX0941", um 45° oder 90° Winkelverbindungen herzustellen.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 15 mm · Kabel-Ø (min.): 13 mm · Serie (Rundsteckverbinder): PX09 · Steckverbinder-Bauform: Adapter

Lieferumfang:
Passende Schrauben M6 x 20 sind "nicht" enthalten !

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kabel-Ø-Bereich:
13 - 15 mm
Marke:
Bulgin
Serie (Rundsteckverbinder):
PX09
Herst.-Teilenr.:
PX0950
Typ (Hersteller-Typ):
PX0950
Steckverbinder-Bauform:
Adapter
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
15 mm
Kabel-Ø (min.):
13 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Aufbauadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,57*
€ 38,26*
€ 6,90*
ab € 29,54*
€ 38,28*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 28,50*
€ 38,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 28,46*
€ 38,46*
€ 5,90*
ab € 20,64*
€ 40,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.