Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Buccaneer Ethernet; PIN: 8; Kat: 6a; mit Erdung; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; Buccaneer Ethernet; PIN: 8; Kat: 6a; mit Erdung; Polyamid
Kupplung; Buccaneer Ethernet; PIN: 8; Kat: 6a; mit Erdung; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-PX0890/E
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0890/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V AC;42V DC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: Buccaneer Ethernet
Steckverbinder-Variante: mit Erdung
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten
Schichtstärke: 50µm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,69*
€ 56,11*
€ 8,95*
ab € 40,17*
€ 56,13*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 44,86*
€ 72,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.