Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 380mm; Y: 460mm; Z: 120mm; IP65; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 380mm; Y: 460mm; Z: 120mm; IP65; grau
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 380mm; Y: 460mm; Z: 120mm; IP65; grau
Artikel-Nr.:
     2805-PW-S-BOX806
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     S-BOX 806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Gehäusematerial: ABS;Polystyrol
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 460mm
Größe X: 380mm
Größe Z: 120mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip65, abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.