Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 80mm; Y: 120mm; Z: 50mm; ABS,Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 80mm; Y: 120mm; Z: 50mm; ABS,Polystyrol
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 80mm; Y: 120mm; Z: 50mm; ABS,Polystyrol
Artikel-Nr.:
     2805-PW-S-BOX206B
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     S-BOX 206B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Gehäusematerial: ABS;Polystyrol
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 120mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 50mm
Deckelfarben: weiss
Gehäusebeschreibung: 6 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.