Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 100mm; Y: 100mm; Z: 50mm; IP65; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PW-S-BOX106C
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     S-BOX 106C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Gehäusematerial: ABS;Polystyrol
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 100mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 50mm
Deckelfarben: schwarz
Gehäusebeschreibung: 6 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.